Beli dremel indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DREMEL Corded Rotary Tool
    Mulai

    Rp2.399.900

    DREMEL Corded Rotary Tool
    Deskripsi:
    Handheld rotary tools are one-piece tools with a barrel-grip body for holding the tool and a collet at the head of the tool for holding the attachments. They are more portable than flexible shaft rotary tools, which are typically set up on a workbench.
    atribut:
    • Maximum Speed (rpm): 35000
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. Minimo Power Pack
    Mulai

    Rp13.999.900

  4. STS Marking Laser
    43%
    Mulai

    Rp6.199.900

    STS Marking Laser
    Deskripsi:
    -The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    atribut:
    • Radiation Angle: 120°
    • Size: 62x75mm
    • Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    • Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
  5. Minimo by Minitor Plyter Power Pack
    Mulai

    Rp34.999.900

    Minimo by Minitor Plyter Power Pack
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC100 to 240
    • Output voltage (V): 90
    • Rated Input (VA): 4 to 40
    • Tool Insertion Port: 1
  6. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender)
    Mulai

    Rp419.900

    Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender)
    Deskripsi:
    Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
Daftar Harga dremel indonesia Terbaru November 2026
DREMEL Corded Rotary ToolRp2.399.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Vessel Electric Screwdriver (Obeng Listrik)Rp919.900
Minimo Power PackRp13.999.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.499.900
STS Marking LaserRp6.199.900
Minimo by Minitor Plyter Power PackRp34.999.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
Philips Blender dengan Jar, Putih/Hijau (Blender)Rp419.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)